{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 63,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,7 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114500 7,7 | |
EAN/GTIN | 4045197020222 | |
Nummer fabrikant | 114500 7,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,7mm
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
541 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Schacht-⌀ Ds | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |