{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,3 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,3 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113280 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197007674 | |
Nummer fabrikant | 113280 9,3 |