{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113280 9 | |
EAN/GTIN | 4045197007667 | |
Nummer fabrikant | 113280 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Korte boor HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 9mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 66,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 55,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 27,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 22,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |