{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,9 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113265 4,9 | |
EAN/GTIN | 4062406234607 | |
Nummer fabrikant | 113265 4,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Korte boor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,9mm
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
725 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Gekleurde ring | groen | zonder |
Totale lengte L | 62 mm | 62 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Tophoek | 118 graden | 118 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor |