{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominell ⌀ DC | 2,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 11,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 16 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,9 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113265 2,9 | |
EAN/GTIN | 4062406234201 | |
Nummer fabrikant | 113265 2,9 |