{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,7 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,7 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113260 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197007230 | |
Nummer fabrikant | 113260 9,7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,7mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 44,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 37,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 39,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 32,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 33,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 5,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat | TiN | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | blauw | zonder | zonder | zonder | groen | zonder |
Totale lengte L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tophoek | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden | 118 graden |
Schacht-⌀ Ds | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |