{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,45 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 22,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,45 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113260 7,45 | |
EAN/GTIN | 4045197006998 | |
Nummer fabrikant | 113260 7,45 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Korte boor HSS-E 7,45 mm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 22,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,94
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 19,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 74 | 74 | 74 | 74 | 109 | 109 |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Tophoek | 130 | 135 | 130 | 130 | 118 | 118 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 34 | 34 | 34 | 34 | 69 | 69 |