{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197002792 | |
Nummer fabrikant | 113020 9,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 9,9mm
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,84
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 15,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 47,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 39,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | zonder | blauw |
Nominale ⌀ DC | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | 87 mm | 87 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |