{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 31 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197002419 | |
Nummer fabrikant | 113020 6,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 6,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,78
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 18,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Nominale ⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Schacht-⌀ Ds | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |