{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 0,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E PM | |
Norm | DIN 1899 A | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / -0,004 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h8 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 5 | |
Spaangroeflengte Lc | 6,3 mm | |
Totale lengte L | 25 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 1,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,024 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 112305 0,80 | |
EAN/GTIN | 4067263761150 | |
Nummer fabrikant | 112305 0,80 |