Microboor-set HSS-E-PM N, ongecoat, ⌀ DC -0,004: 0,45mm

Artikelnummer: 112305 0,45
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC -0,004 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 1899 A
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / -0,004
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 0,45 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 1899 A
Type N
Tolerantie nominale ⌀ 0 / -0,004
Tophoek 118 graden
Schacht Cilinderschacht met h8
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Aantal boren 5
Spaangroeflengte Lc 3,6 mm
Totale lengte L 25 mm
Schacht-⌀ Ds 1 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,011 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112305 0,45
EAN/GTIN 4067263732983
Nummer fabrikant 112305 0,45

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
40
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale boren met een versterkte schacht, hoge rondloopnauwkeurigheid en precies geslepen punt.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.