Corrigerende veiligheidsbril uvex i-3 add 1.0

Artikelnummer: 096570 1.0
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Hellingshoek pootjes verstelbaar; Neuspads instelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Productdetails

Technische gegevens

Serie i-3 add
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 FTKN
Montuuraanduiding W 166 FT CE 0196
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Hellingshoek pootjes verstelbaar; Neuspads instelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Dioptriegetal 1
Producttype Corrigerende veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096570 1.0
EAN/GTIN 4031101554761
Nummer fabrikant 6108210

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsbril met geïntegreerde dioptriecorrectie. Ontlast het oog bijvoorbeeld bij het lezen en beschermt het gelijktijdig tegen mechanische gevaren. Door de gepatenteerde technologie van het glas zijn twee progressiezones in het onderste gedeelte van het glas geïntegreerd, zonder de glasgeometrie en daardoor de optimale pasvorm te veranderen. Door de uvex supravision excellence coating zijn de glazen extreem krasvast en langdurig wasemvrij. Variabele instelling van de hellingshoek van de pootjes mogelijk.
Correctie met +1,0 dpt.

Norm:

EN 166; EN 170

Levering:

Inclusief zacht brillenetui met microvezeldoek.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.