Opbergbox, Maat: M

Artikelnummer: 096900 M
Korting
33,00 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
736 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur antraciet
Lengte binnenkant 249 mm
Diepte binnenkant 131 mm
Hoogte binnenkant 222 mm
Gewicht 759 g
Producttype Brillenetui

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096900 M
EAN/GTIN 4062406574499
Nummer fabrikant 096900 M

Omschrijving

Uitvoering:

Opbergbox van robuuste ABS-kunststof voor het veilig en schoon opbergen van persoonlijke beschermingsmiddelen op uw werkplek. Met gewoonlijk bevestigingsmateriaal kan de box aan wanden of zeer eenvoudig d.m.v. Easyfix-adapters aan onze geperforeerde wanden (band 3 bedrijfsinrichtingen) worden bevestigd. Daardoor kunnen uw PBM, zoals veiligheidsbrillen, adembeschermingsmaskers, gehoor- en handbescherming altijd daar worden opgeborgen waar ze nodig zijn. Niet afsluitbaar.

Levering:

Inclusief vier zelfklevende gebodstekens voor de individuele markering, Easyfix-adapter, plug en schroeven.