Koudebeschermingshandschoenen, paar Tegera® 296 8

Artikelnummer: 094822 8

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 36,36 / paar
  • van 6 paar
    € 30,30 / paar
Maattabel

Maattabel

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Inhoud 1
    Toepassing meerdere keren te gebruiken
    Handschoenmaat 8
    Toepassingsgebied Allround; Heavy Duty
    Norm EN 511
    Lengte 255 mm
    AQL 0,7
    EN 388 2122X
    EN 511 231
    Dragermateriaal Volnerf rundleder
    Coating Neopreen
    Coatingvariant geen coating
    Kleur wit / zwart
    Beschermingscategorie Categorie II
    Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen
    Producttype Koudebeschermingshandschoenen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 094822 8
    EAN/GTIN 7392626058125
    Nummer fabrikant 296/8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Tegera® 296. Gevoerde koudebeschermingshandschoen van volnerf rundleder met wind- en waterdichte handrug. De extra lange uitvoering zorgt voor een grote warmte-isolatie en aangenaam draagcomfort. Binnenvoering van Thinsulate®-materiaal. Met versterkte vingers.

    Toepassing:

    Bij windige, koude of natte werkomgeving.

    Norm:

    EN 388; EN 511

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.