Koudebeschermingshandschoenen, paar Tegera® 296 7

Artikelnummer: 094822 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 37,43 / paar
  • van 6 paar
    € 31,19 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 7
Toepassingsgebied Allround; Heavy Duty
Norm EN 511
Lengte 255 mm
AQL 0,7
EN 388 2122X
EN 511 231
Dragermateriaal Volnerf rundleder
Coating Neopreen
Coatingvariant geen coating
Kleur wit / zwart
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094822 7
EAN/GTIN 7392626062641
Nummer fabrikant 296/7

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 296. Gevoerde koudebeschermingshandschoen van volnerf rundleder met wind- en waterdichte handrug. De extra lange uitvoering zorgt voor een grote warmte-isolatie en aangenaam draagcomfort. Binnenvoering van Thinsulate®-materiaal. Met versterkte vingers.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.