{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | AlphaTec® | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | latexvrij | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 11 | |
EN 374 | Type A (ABCEFGHIMS) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | ABCEFGHIMS | |
Materiaal | LLDPE-laminaat | |
Dragermateriaal | LLDPE-laminaat | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 380 mm | |
Dikte | 0,062 mm | |
Kleur | wit | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 4 g | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Coating | LLDPE-laminaat | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094765 11 | |
EAN/GTIN | 076490447694 | |
Nummer fabrikant | 02-100/11 |