Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 02-100 10

Artikelnummer: 094765 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 16,10 / paar
  • van 12 paar
    € 13,42 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: latexvrij
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (ABCEFGHIMS)

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie AlphaTec®
Inhoud 1
Handschoeneigenschap latexvrij
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 10
EN 374 Type A (ABCEFGHIMS)
Bestendigheid tegen chemicaliën ABCEFGHIMS
Materiaal LLDPE-laminaat
Dragermateriaal LLDPE-laminaat
AQL 0,65
Toepassingsgebied Allround
Lengte 380 mm
Dikte 0,062 mm
Kleur wit
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 4 g
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating LLDPE-laminaat
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094765 10
EAN/GTIN 076490447687
Nummer fabrikant 02-100/10

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® 02-100. Vijflaagse laminaathandschoen met extreem hoge bestendigheid tegen een breed scala aan chemicaliën. Anatomische pasvorm. Elke handschoen wordt afzonderlijk met luchtdruk gecontroleerd.

Norm:

Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.