{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TouchNTuff® | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
EN 374 | Type B (JKT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKT | |
Materiaal | Nitril | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Dragermateriaal | Nitril | |
Coating | Nitril | |
Dikte | 0,11 mm | |
Lengte | 240 mm | |
Inhoud | 100 | |
Gewicht | 3 g | |
Kleur | blauw | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Handschoenmaat | 9 | |
Wanddikte | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | >480 min | |
Permeatietijd bij ethanol 95% | <10 min | |
Permeatietijd bij isopropanol 99% | 30-40 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% | >480 min | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
Producttype | Wegwerphandschoen |
Artikelnummer | 094720 9 | |
EAN/GTIN | 076490493325 | |
Nummer fabrikant | 92-670/8,5-9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Wegwerphandschoenen, set TouchNTuff® 92-670, Handschoenmaat: 9
op aanvraag
Op voorraad
1.137 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.629 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
4.348 stuks direct leverbaar
|
|
Materiaal | Nitril | Nitrile | Nitrile |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 |
Handschoenmaat | 9 | 9 | 9 |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | sans latex; Sans DMF | sans latex; Sans DMF |
EN 374 | Type B (JKT) | Typ B (KPT) | Type B (JKPT) |
Beschermingscategorie | Categorie III | Catégorie III | Catégorie III |
Producttype | Wegwerphandschoen | Gants jetables | Gants jetables |