{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TouchNTuff® | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
EN 374 | Type B (JKT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKT | |
Materiaal | Nitril | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Dragermateriaal | Nitril | |
Coating | Nitril | |
Dikte | 0,11 mm | |
Lengte | 240 mm | |
Inhoud | 100 | |
Gewicht | 3 g | |
Kleur | blauw | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Handschoenmaat | 7 | |
Wanddikte | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | >480 min | |
Permeatietijd bij ethanol 95% | <10 min | |
Permeatietijd bij isopropanol 99% | 30-40 min | |
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | >480 min | |
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% | >480 min | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
Producttype | Wegwerphandschoen |
Artikelnummer | 094720 7 | |
EAN/GTIN | 76490493349 | |
Nummer fabrikant | 92-670/6,5-7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wegwerphandschoenen, set TouchNTuff® 92-670 7
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.498 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.993 stuks direct leverbaar
|
|
Gewicht | 3 | 7 | 3,8 |
Lengte | 240 | 240 | 240 |
Dikte | 0,11 | 0,13 | 0,07 |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | eenmalig te gebruiken | eenmalig te gebruiken |
Handschoenmaat | 7 | 7 | 7 |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij ;latexvrij ;Levensmiddelencertificering ;Huidvriendelijk voor personen met een allergie | latexvrij ;DMF-vrij | latexvrij ;DMF-vrij |
Beschermingscategorie | Categorie III | Categorie III | Categorie III |