{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Ultrane | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhoud | 96 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij | |
EN 388 | 4121X | |
Dragermateriaal | Polyamide | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | Volledige coating | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Lengte | 230 mm - 280 mm | |
Kleur | zwart | |
Handschoenmaat | 8 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094357 8 | |
Nummer fabrikant | 3052641 GR.8 |