Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Handschoenen, paar Ultrane 526 7

Artikelnummer: 094357 7
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Ultrane
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 96
Wassen 40 °C Bonte was
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
EN 388 4121X
Dragermateriaal Polyamide
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 230 mm - 280 mm
Kleur zwart
Handschoenmaat 7
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094357 7
Nummer fabrikant 3052641 GR.7

Omschrijving

Uitvoering:

Ultrane-serie. Veiligheidshandschoen met Grip&Proof-nitrillaag voor een uitstekende grip en langdurig zonder vermoeidheidsverschijnselen werken in een vochtige, met olie besmeurde omgeving. Vrij van DMF en siliconen.
Ultrane 526. Met volledig gecoate handrug voor zwaar met olie besmeurde omgevingen.
Wasbaar en oliebestendig.

Toepassing:

Mechanische onderhoudswerkzaamheden, bewerking van werkstukken met snijolie, stans- en stempelwerkzaamheden, omgang met oliebesmeurde machineonderdelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.