Hoge veterschoen antraciet STAVANGER Bau GORE II, S3 NB 42

Artikelnummer: 092781 42
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • Koude-isolatie: tot -20 °C

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 42
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092781 42
EAN/GTIN 4044348293676
Nummer fabrikant STAVANGER BAU GORE II NB 42

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge veterschoen STAVANGER Bau GORE II met GORE-TEX® membraan voor een ademend, maar waterdicht bovenmateriaal van soepel waterproof leer. Goede bestendigheid tegen zuren en logen. Hoge snijvastheid en mechanische belastbaarheid. Breed standvlak. Zeer goede antislipwerking ook op gladde, natte en oliebesmeurde vloeren. Met SECURA VARIO®-hieldemping en hittebestendig tot ca. 220 °C.
  • Gesloten tong.
  • Loopzool Perbunan Alpine, antraciet.
  • Versterkte neusbescherming.
  • Veterhaken.
  • Verhoogde schacht.
  • Gevoerde rand.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in EU-schoenmaten 36 – 51.
Wijde uitvoering XB onder nr. 092782.
Bevat het dempingselement rood en groen