Hoge veterschoen antraciet STAVANGER Bau GORE II, S3 NB 36

Artikelnummer: 092781 36
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Staal
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • Koude-isolatie: tot -20 °C

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geslacht Heren
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Staal
    Doorloopzekerheid Staal
    Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
    Koude-isolatie tot -20 °C
    Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
    Eigenschap Vario®-demping
    EU-schoenmaat 36
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 092781 36
    EAN/GTIN 4044348487969
    Nummer fabrikant STAVANGER BAU GORE II NB 36

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoge veterschoen STAVANGER Bau GORE II met GORE-TEX® membraan voor een ademend, maar waterdicht bovenmateriaal van soepel waterproof leer. Goede bestendigheid tegen zuren en logen. Hoge snijvastheid en mechanische belastbaarheid. Breed standvlak. Zeer goede antislipwerking ook op gladde, natte en oliebesmeurde vloeren. Met SECURA VARIO®-hieldemping en hittebestendig tot ca. 220 °C.
    • Gesloten tong.
    • Loopzool Perbunan Alpine, antraciet.
    • Versterkte neusbescherming.
    • Veterhaken.
    • Verhoogde schacht.
    • Gevoerde rand.
    • Binnenzool van echt leer.
    • Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

    Tip:

    Voorraadartikel in EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in EU-schoenmaten 36 – 51.
    Wijde uitvoering XB onder nr. 092782.
    Bevat het dempingselement rood en groen