Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Laag model schoen zwart ESD 106 VITALITY, S2 XB 42

Artikelnummer: 092736 42
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 42
Producttype Schoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092736 42
Nummer fabrikant ESD 106 VITALITY SCHW XB 42

Omschrijving

Uitvoering:

Business-veiligheidsschoen, laag model, ESD 106 VITALITY met SECURA VARIO Vitality® demping in meerdere zones en STEITZ FLEX-ZONE® loopzool met buigingszone.
  • Soepel glad leer.
  • Ademende functionele SECURA TEX-voering.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-COOL® ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • TPU VX ESD loopzool, antraciet.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 35 – 48.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen