Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Laag model schoen zwart ESD 106 VITALITY, S2 XB, EU-schoenmaat: 41

Artikelnummer: 092736 41

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Producttype Schoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092736 41
Nummer fabrikant ESD 106 VITALITY SCHW XB 41

Omschrijving

Uitvoering:

Business-veiligheidsschoen, laag model, ESD 106 VITALITY met SECURA VARIO Vitality® demping in meerdere zones en STEITZ FLEX-ZONE® loopzool met buigingszone.
  • Soepel glad leer.
  • Ademende functionele SECURA TEX-voering.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-COOL® ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • TPU VX ESD loopzool, antraciet.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 35 – 48.