{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vlamwerende kleding Rofa | |
Materiaalsamenstelling | 60% Modacryl; 38% Katoen; 2% Speciale vezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 220 g/m2 | |
Kleding conform | DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | marineblauw | |
Uniseks-maat | M | |
Producttype | Vlamwerend shirt |
Artikelnummer | 091465 M | |
EAN/GTIN | 4046181034799 | |
Nummer fabrikant | 128115-154-M |