Vlamwerend shirt met lange mouwen 3XL

Artikelnummer: 091465 3XL
Maattabel

Maattabel

ROFA In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk ROFArekening moet houden.

Normale herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Tailleomvang cm Sleeve length cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Slanke herenmaten
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Tailleomvang cm Sleeve length cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Kleine herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Tailleomvang cm Sleeve length cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Herenmaat
Maat INT Tailleomvang cm Sleeve length cm Binnenbeenlengte cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 60% Modacryl; 38% Katoen; 2% Speciale vezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 220
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vlamwerende kleding Rofa
Materiaalsamenstelling 60% Modacryl; 38% Katoen; 2% Speciale vezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 220 g/m2
Kleding conform DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur marineblauw
Uniseks-maat 3XL
Producttype Vlamwerend shirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091465 3XL
EAN/GTIN 4046181034836
Nummer fabrikant 128115-154-3XL

Omschrijving

Uitvoering:

Ademend vlamwerend shirt met lange mouwen, met elastische boorden en polokraag. Hoge vlamwering en zelfdovend door inherent vlamvertragend weefsel. Elektrostatisch geleidend. Toepassingsgebied: energiebedrijven, gasbedrijven, chemische industrie, vervoerbedrijven, scheepsbouw, machinebouw en installatietechniek.

Norm:

  • EN 1149-3/-5.
  • EN 61482-2, klasse 1.
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1.