{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vlamwerende kleding Blakläder | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 78% Merinowol; 20% Modacryl; 2% Speciale vezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 225 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
Wassen | 60 °C Fijne was | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | zwart | |
Uniseks-maat | L | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
Producttype | Vlamwerend ondergoed |
Artikelnummer | 091456 L | |
EAN/GTIN | 7330509655887 | |
Nummer fabrikant | 479410759900L |