Alternatief product:

Vlamwerend T-shirt 2XL

Artikelnummer: 091455 2XL
Korting
51,40 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
Maattabel
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 59% Modacryl; 39% Katoen; 2% Speciale vezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 180
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; EN 14116

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vlamwerende kleding Blakläder
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 59% Modacryl; 39% Katoen; 2% Speciale vezel
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 180 g/m2
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 40 °C Bonte was
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; EN 14116
Kleur marineblauw
Uniseks-maat 2XL
Producttype Vlamwerend shirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091455 2XL
EAN/GTIN 7330509536957
Nummer fabrikant 348217178900XXL

Omschrijving

Uitvoering:

Aangenaam zacht, vlamvertragend T-shirt met ronde hals. Met comfortabel single-jersey-materiaal van een modacryl-katoenmengsel.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN 1149-5
Gecertificeerd volgens EN ISO 14116, index 3

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen