Werkbroek Highline 69

Artikelnummer: 091321 69
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 35% Katoen; 65% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 285
  • Kleding standaard: UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Highline
    Speciale dienstverlening Textielveredeling
    Geslacht Heren
    Materiaalsamenstelling 35% Katoen; 65% Polyester
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 285 g/m2
    Kleding standaard UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
    Wassen 60 °C Bonte was
    Kleur korenblauw / marine
    Materiaal Katoen, polyester
    Confectiemaat DE 69
    Maat FR 65
    Broeksluiting Ritssluiting
    Pijpafsluiting recht, open
    Aantal zijzakken 2
    Zijzakken ingezet
    Aantal kniezakken 2
    Aantal dijbeenzakken 2
    Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting ja
    Vak voor mobiele telefoon ja
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091321 69
    EAN/GTIN 4030913066202
    Nummer fabrikant 2320 069

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Frisse en moderne collectie Highline met een hoogwaardige, niet-schurende en krimpvrije materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.
    Werkbroek.

    Omschrijving:

    • Twee ingezette voorzakken.
    • Elastiek in de band.
    • Gulp met ritssluiting.
    • Dubbel vak voor duimstok.
    • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
    • Vak voor mobiele telefoon.
    • Twee kniezakken met gekleurde applicaties.
    • Gecertificeerd volgens EN 14404 in combinatie met kniekussen nr. 091802.

    Tip:

    De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
    Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.
    Werkbroek in de kleurencombinatie leisteen / zwart onder nr. 091322.
    Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen