verbindingsmiddel 6GP38 50 ml

Artikelnummer: 088069 50
(66,20 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW
  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Methacrylate
Dynamische viscositeit 3.000 mPas - 6.000 mPas
Dichtheid 1,09 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
Handvastheid na 5 min - 15 min
Volledig uitgehard na 1 h - 3 h
Eigenschap fluorescerend onder UV-licht; snel hardend
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied verbindingsmiddel; Schroefdraadafdichting
Voor draadafmeting M tot M36
maximale spleetmaat 0,25 mm
Sterkteklasse Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment 40 Nm
Kleur groen
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 5 °C - 23 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Serie GreenPlus
Producttype Opvulmiddel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088069 50
EAN/GTIN 4062406423575
Nummer fabrikant 088069 50

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).
Type 6GP38. Snel uithardend universeel product met zeer hoge sterkte voor statische schuifbelastingen en dynamische belastingen. Voor de bevestiging van tandwielen, poelies, rotor-asverbindingen aan elektromotoren.

Tip:

Te bewerken materiaal vooraf reinigen met markeringsvrije reiniger nr. 088004.