GreenPlus comfort-veiligheidsbril CLEAR

Artikelnummer: 096250 CLEAR
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Coating: beslaat niet
  • UV-bescherming: Standaard
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GreenPlus
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1FT
Coating beslaat niet
UV-bescherming Standaard
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096250 CLEAR
EAN/GTIN 4067263110682
Nummer fabrikant 096250 CLEAR

Omschrijving

Uitvoering:

De duurzame GARANT GreenPlus veiligheidsbril wordt voor 100% van gerecycled materiaal gemaakt. Het montuur en het brillenglas zijn gemaakt van gerecycled polycarbonaat. Ze bieden een betrouwbare bescherming tegen stof, vuil en andere gevaarlijke vreemde deeltjes.
  • Milieuvriendelijke productie met zuinig gebruik van hulpbronnen.
  • Ergonomisch ontwerp voor een perfecte pasvorm.
  • Zonder metaal.
  • Met anti-fog-coating.
  • Inclusief milieuvriendelijke verpakking van gerecyclede materialen.
Aantoonbaar gecertificeerd volgens GRS (global recycled standard).

Norm:

EN 166; EN 170

Levering:

De veiligheidsbril wordt met brillenetui nr. 096937 geleverd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen