GARANT GreenPlus ultrasone reiniger Sonic Cleaner N 200 l

Artikelnummer: 088017 200
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud vloeistof 200 l
Mengverhouding 2 - 5 %
pH-waarde 9,6
Opslagtemperatuur 20 °C - 60 °C
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Producttype Ultrasone krachtreiniger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 088017 200
EAN/GTIN 4067263116165
Nummer fabrikant 088017 200

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT GreenPlus ultrasone reiniger - Top performance met maximale flexibiliteit. Werkt u met complexe werkstukgeometrieën en gevoelige oppervlakken? Dan is de Sonic Cleaner-serie voor u gemaakt. De GARANT GreenPlus-reinigingslijn, die speciaal is ontworpen voor ultrasone systemen, bevat alkalische, zure en neutrale reinigingsmiddelen voor een breed scala aan materialen en toepassingen. Afhankelijk van de behoefte en de vervuiling kunnen de zeer geconcentreerde reinigingsmiddelen worden verdund en zijn ze al krachtig bij kamertemperatuur. Het medium wordt daardoor optimaal gebruikt. Lange standtijden besparen bovendien tijd en geld. Alle Sonic Cleaners zijn markeringsvrij, biologisch afbreekbaar, VOC-vrij en silicaatvrij. Eenvoudige bedrijfsinterne hantering, de bescherming van uw werknemers en de bescherming van het milieu zijn gegarandeerd.
Sonic Cleaner N, neutraal reinigingsconcentraat voor een bijzonder zachte reiniging van gevoelige materialen zoals aluminium, non-ferrometalen, gelakte en verzinkte oppervlakken.

Toepassing:

Voor ultrasone reinigingsapparaten.
Licht vuil zoals vet en verwerkingsoliën, slijp-, polijst- en lepmiddelen, vingerafdrukken, slijpstof.

T.b.v.:

Gevoelige materialen zoals aluminium, non-ferrometalen, gelakte en verzinkte oppervlakken, maar ook staal, roestvrij staal, kunststof, glas, keramiek en rubber.