Aanslagketting 4-delig A1 m

Artikelnummer: 086447 A1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Ketting-⌀ 10 mm
    Nuttige lengte 1 m
    Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° 6.700 kg
    Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° 4.750 kg
    Producttype Aanslagketting

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 086447 A1
    EAN/GTIN 2050002049215
    Nummer fabrikant H410SL1TYP1(VKH-G)

    Omschrijving

    Uitvoering:

    aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
    Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.
    Aanslagkettingen in te korten. Lengte van de ketting kan door verkortingshaak met vork worden ingekort.

    Tip:

    andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.