Aanslagketting 4-delig 4 m

Artikelnummer: 086447 4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 10 mm
Nuttige lengte 4 m
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° 6.700 kg
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° 4.750 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086447 4
EAN/GTIN 4032378141197
Nummer fabrikant H410SL4TYP1

Omschrijving

Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.

Tip:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.