Aanslagketting 2-delig 4 m

Artikelnummer: 086425 4
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 6 mm
Nuttige lengte 4 m
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° 1.600 kg
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° 1.120 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086425 4
EAN/GTIN 2050002048676
Nummer fabrikant H26SL4TYP1

Omschrijving

Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.

Tip:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.