{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Ketting-⌀ | 6 mm | |
Nuttige lengte | 4 m | |
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° | 1.600 kg | |
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° | 1.120 kg | |
Producttype | Aanslagketting |
Artikelnummer | 086425 A4 | |
EAN/GTIN | 2050002048706 | |
Nummer fabrikant | H26SL4TYP1(VKH-G) |