{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Omtreklengte | 4 m | |
Nuttige lengte | 2 m | |
Hijsstropbreedte | 91 mm | |
Draaglast enkel direct WLL | 10.000 kg | |
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL | 8.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL tot 7° | 20.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° | 14.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° | 10.000 kg | |
Producttype | Ronde hijsstrop |
Artikelnummer | 086285 2 | |
EAN/GTIN | 2050001735928 | |
Nummer fabrikant | TE100020 |