Ronde hijsstrop, oranje 10000 kg 1 m

Artikelnummer: 086285 1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Omtreklengte 2 m
    Nuttige lengte 1 m
    Hijsstropbreedte 91 mm
    Draaglast enkel direct WLL 10.000 kg
    Draaglast enkel vastgesnoerd WLL 8.000 kg
    Draaglast dubbel WLL tot 7° 20.000 kg
    Draaglast dubbel WLL 7° − 45° 14.000 kg
    Draaglast dubbel WLL 45° − 60° 10.000 kg
    Producttype Ronde hijsstrop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 086285 1
    EAN/GTIN 2050001735904
    Nummer fabrikant TE100010

    Omschrijving

    Uitvoering:

    extreem sterke ronde hijsstroppen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

    Toepassing:

    voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

    Tip:

    leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).