Ronde hijsstrop, rood 5000 kg 5 m

Artikelnummer: 086275 5
(15,01 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Omtreklengte 10 m
Nuttige lengte 5 m
Hijsstropbreedte 72 mm
Draaglast enkel direct WLL 5.000 kg
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL 4.000 kg
Draaglast dubbel WLL tot 7° 10.000 kg
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° 7.000 kg
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° 5.000 kg
Producttype Ronde hijsstrop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086275 5
EAN/GTIN 4049924501770
Nummer fabrikant TE050050

Omschrijving

Uitvoering:

extreem sterke ronde hijsstroppen (EN 1492-2) met naadloze en schuurbestendige enkele ommanteling.

Toepassing:

voor heffen en verplaatsen van onderdelen.

Tip:

Leverbaar tot de volgende heflasten: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).