{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Omtreklengte | 3 m | |
Nuttige lengte | 1,5 m | |
Hijsstropbreedte | 72 mm | |
Draaglast enkel direct WLL | 5.000 kg | |
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL | 4.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL tot 7° | 10.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° | 7.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° | 5.000 kg | |
Producttype | Ronde hijsstrop |
Artikelnummer | 086275 1,5 | |
EAN/GTIN | 2050001735850 | |
Nummer fabrikant | TE050015 |