{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Testrapport | Testrapport van de producent | |
maximale ⌀ rond | 200 mm | |
Maximale lengte vlak | 1.500 mm | |
Minimale materiaalwanddikte vlak | 20 mm | |
Minimale materiaalwanddikte rond | 40 mm | |
Maat A | 101 mm | |
Maat B | 155 mm | |
Maat C | 69 mm | |
Maat D | 74 mm | |
Maat E | 64 mm | |
Maat F | 152 mm | |
Maat G | 26 mm | |
Minimale heflast vlak | 4 kg | |
Maximale heflast vlak | 125 kg | |
Maximale heflast rond | 50 kg | |
Gewicht | 4 kg | |
Producttype | Hefmagneet |
Artikelnummer | 085995 125 | |
Nummer fabrikant | UL0125+ |