Magneethaak 90°, (vast) 972

Artikelnummer: 085954 972
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 972
Nominale houdkracht 750 N
Hoogte 225 mm
Lengte 225 mm
Breedte 22 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
Hoekverstelbereik 90 graden
Gewicht 2,2 kg
Producttype Hoekmagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085954 972
EAN/GTIN 2050000965500
Nummer fabrikant E972

Omschrijving

Uitvoering:

Hoektolerantie ±0,05 / 100 mm.

Toepassing:

Voor het opspannen van componenten onder een vaste hoek van 90° en ter voorbereiding van montage- en laswerkzaamheden.