Magneethaak 90°, (vast) 971

Artikelnummer: 085954 971
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 971
    Nominale houdkracht 400 N
    Hoogte 140 mm
    Lengte 140 mm
    Breedte 35 mm
    Materiaal magneetkern Ferriet
    Hoekverstelbereik 90 graden
    Gewicht 1,4 kg
    Producttype Hoekmagneet

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085954 971
    EAN/GTIN 2050000965494
    Nummer fabrikant E971

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoektolerantie ±0,05 / 100 mm.

    Toepassing:

    Voor het opspannen van componenten onder een vaste hoek van 90° en ter voorbereiding van montage- en laswerkzaamheden.