Platte grijpermagneet zonder schroefdraad 20 mm

Artikelnummer: 085923 20
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale houdkracht 140 N
    20 mm
    Hoogte 6 mm
    Materiaal magneetkern Neodymium
    Materiaal oppervlak verzinkt
    maximale temperatuurbestendigheid 80 °C
    Gewicht 15 g
    Producttype Platte grijpermagneet

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085923 20
    EAN/GTIN 2050001737687
    Nummer fabrikant E765

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.
    • Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.
    • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

    Toepassing:

    voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.