{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 95 N | |
⌀ | 16 mm | |
Hoogte | 4,5 mm | |
Materiaal magneetkern | Neodymium | |
Materiaal oppervlak | verzinkt | |
maximale temperatuurbestendigheid | 80 °C | |
Gewicht | 5,5 g | |
Producttype | Platte grijpermagneet |
Artikelnummer | 085923 16 | |
EAN/GTIN | 2050001735782 | |
Nummer fabrikant | E764 |