{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 90 N | |
⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 6 mm | |
Materiaal magneetkern | SmCo5 | |
Materiaal oppervlak | verzinkt | |
maximale temperatuurbestendigheid | 200 °C | |
Gewicht | 15 g | |
Producttype | Platte grijpermagneet |
Artikelnummer | 085920 20 | |
EAN/GTIN | 2050000965203 | |
Nummer fabrikant | E765 |