{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 40 N | |
⌀ | 13 mm | |
Hoogte | 4,5 mm | |
Materiaal magneetkern | SmCo5 | |
Materiaal oppervlak | verzinkt | |
maximale temperatuurbestendigheid | 200 °C | |
Gewicht | 4,5 g | |
Producttype | Platte grijpermagneet |
Artikelnummer | 085920 13 | |
EAN/GTIN | 2050000964916 | |
Nummer fabrikant | E763 |