Beletteringsapparaat XTL500

Artikelnummer: 085500 XTL500
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    geschikte tapecassette XTL
    Type XTL
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Energievoorziening Accuvoeding
    Mogelijke lettertapebreedtes 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
    Maximale letterhoogte 50 mm
    Netadapter inclusief
    Aantal lettergroottes 15
    Aantal letterbreedtes 2
    Aantal stijlen 15
    Aantal zichtbare tekens op het display 48
    Aantal beschikbare tekens/symbolen 150
    Aantal tekstregels 1 - 27
    Letterkleur zwart
    Tapeafsnijder uitvoering automatisch
    Toetsenindeling QWERTY
    Bijzonderheid Etikettengeheugen
    Gewicht inclusief accu 1.996 g
    Fabrikantnummer Dymo XTL 500
    Lengte 269 mm
    Breedte 160 mm
    Hoogte 121 mm
    Producttype Beletteringsapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085500 XTL500
    EAN/GTIN 3501178733099
    Nummer fabrikant 1873309

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste, draagbare beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare Li-ion-accu, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen.
    Intuïtieve, snelle, touchscreen-bediening, realistische preview van etiketten, groot aantal opgeslagen labelvoorbeelden, afbeeldingen en symbolen voor perfecte formaten, stootvaste rubberbekleding.
    Robuuste industriële etikettenprinter voor het eenvoudig maken van etiketten voor kabels, schakelpanelen, stellingen enz. Sneltoetsen voor vaak gebruikte tekens in de elektrotechniek.

    Toepassing:

    De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

    Levering:

    Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding.
    DYMO XTL™ 500-beletteringsapparaat, koffer, laadadapter, USB-kabel, li-ion-accu, 1 × universeel vinylpatroon 54 mm × 7 m, 1 × gelamineerde kabeletiketten 38 mm × 39 mm, zwart op wit, 150 etiketten, handleiding, softwaredownloadkaart.

    Tip:

    • Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.
    • Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen