Beletteringsapparaat LM420P

Artikelnummer: 085500 LM420P
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikte tapecassette D1
Type LM420P
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Energievoorziening Accuvoeding
Mogelijke lettertapebreedtes 6; 9; 12; 19 mm
Maximale letterhoogte 14,9 mm
Netadapter inclusief
Aantal lettergroottes 7
Aantal letterbreedtes 8
Aantal stijlen 12
Aantal zichtbare tekens op het display 4×30
Aantal beschikbare tekens/symbolen 325
Aantal tekstregels 1 − 4
Letterkleur zwart
Tapeafsnijder uitvoering handmatig
Toetsenindeling ABC
Bijzonderheid USB
Gewicht inclusief accu 415 g
Fabrikantnummer 420P
Lengte 215 mm
Breedte 104 mm
Hoogte 57 mm
Producttype Beletteringsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085500 LM420P
EAN/GTIN 3501170915448
Nummer fabrikant S0915440

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, draagbare beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare Li-ion-accu, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen.
Slanke uitvoering met ABC-toetsenbord en groot 4-regelig display met achtergrondverlichting en afdrukvoorbeeld. USB-aansluiting.

Toepassing:

De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

Levering:

Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding.

Tip:

  • Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.
  • Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen